SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.100 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 100
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 160
Druckstufe Artikel - PN 6
Druckstufe Flansch - PN 6
Packung
1 ST
EAN
7612914015075
Artikelnummer
BCTBPZ:VBF21.100
Herstellernummer
BPZ:VBF21.100
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 100
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
160
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
100 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.3 bar
Einbauweise verteilend:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.1 %
Kvs-Wert Bypass:
160
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.1 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge Anschluss 1:
130 mm
Höhe Achse:
108 mm
Länge Anschluss 2:
130 mm
Länge Anschluss 3:
130 mm
Hublänge:
90 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C
Arbeitslänge Anschluss 1:
130 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
130 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
130 mm


