SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SSP81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Schutzart (IP) - IP40
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Netzspannung - 24 V AC
Ausführung - linear
Packung
1 ST
EAN
7612914016546
Artikelnummer
BCTBPZ:SSP81
Herstellernummer
BPZ:SSP81
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Netzspannung:
24 V AC
Ausführung:
linear
Endkontakte:
ohne
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja