SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP31 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Dreipunkt
Netzspannung - sonstige
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP40
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914016577
Artikelnummer
BCTBPZ:SSP31
Herstellernummer
BPZ:SSP31
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Dreipunkt
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
150 s
Hilfskontakte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Hublänge:
2.5 mm
Automatische Huberkennung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
160 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
6 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
48 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
82 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
83 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
ja


