SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSA31.04 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SSA31.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Schutzart (IP) - IP40
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Hublänge - 2.5 mm
Netzspannung - 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
7612914071279
Artikelnummer
BCTBPZ:SSA31.04
Herstellernummer
BPZ:SSA31.04
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hublänge:
2.5 mm
Netzspannung:
230 V AC
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
43 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
160 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
48 mm
Umgebungstemperatur:
1...50 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
98 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
96 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
ja
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5...85 %


