SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SKD32.51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Hublänge - 20 mm
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914005281
Artikelnummer
BCTBPZ:SKD32.51
Herstellernummer
BPZ:SKD32.51
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hublänge:
20 mm
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
1
Laufzeit:
120 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
1000 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
17 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
12 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
169 mm
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
hydraulisch
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
300 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
127 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


