SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKC62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF - BPZ:SKC62UA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Hublänge - 40 mm
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914018137
Artikelnummer
BCTBPZ:SKC62UA
Herstellernummer
BPZ:SKC62UA
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hublänge:
40 mm
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
120 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
ja
Regelungsart An/Aus:
nein
Verstellkraft:
2800 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
21 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
15 W
Arbeitsbereich einstellbar:
ja
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Tiefe:
226 mm
Umgebungstemperatur:
-15...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
hydraulisch
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
178 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
375 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


