Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF - BPZ:SKB62UA

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Ausführung - linear

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914018120

Artikelnummer

BCTBPZ:SKB62UA

Herstellernummer

BPZ:SKB62UA

Hersteller

SIE

Steuersignal:

0 - 10 V

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Netzspannung:

24 V AC

Ausführung:

linear

Endkontakte:

ohne

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

hydraulisch

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

motore 0..10 V e 4..20 mA 24 V ac certif