SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62 MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Netzspannung - 24 V AC
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - linear
Endkontakte - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914005427
Artikelnummer
BCTBPZ:SKB62
Herstellernummer
BPZ:SKB62
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
24 V AC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
linear
Endkontakte:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
hydraulisch
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja


