SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB32.50 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SKB32.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Hublänge - 20 mm
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914005366
Artikelnummer
BCTBPZ:SKB32.50
Herstellernummer
BPZ:SKB32.50
Hersteller
SIE
Steuersignal:
3-Punkt
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hublänge:
20 mm
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
1
Laufzeit:
120 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
2800 N
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
10 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
8 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
227 mm
Umgebungstemperatur:
-15...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
hydraulisch
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
178 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
377 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


