Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFP21/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 230V AC - BPZ:SFP21/18

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFP21/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Hublänge - 2.5 mm

  • Netzspannung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914024343

Artikelnummer

BCTBPZ:SFP21/18

Herstellernummer

BPZ:SFP21/18

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Hublänge:

2.5 mm

Netzspannung:

230 V AC

Geeignet für Ventile:

ja

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

10 s

Hilfskontakte:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

135 N

Regelungsart modulierend:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

9.8 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

59 mm

Umgebungstemperatur:

1...50 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

83 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

121 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5...95 %

Servocomando elettrico On/Off 230V AC, forza 135N, corsa 2.5mm