SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC - BPZ:SFA71/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Schutzart (IP) - IP30
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Hublänge - 2.5 mm
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914012043
Artikelnummer
BCTBPZ:SFA71/18
Herstellernummer
BPZ:SFA71/18
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hublänge:
2.5 mm
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
10 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
1.8 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Verstellkraft:
200 N
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
12 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
12 W
Energieverbrauch im Stillstand:
12 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
58 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
112 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
80 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
85...85 %


