SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SEZ220 CONVERTITORE DI SEGNALE - BPZ:SEZ220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Netzspannung - 24 V AC
Schutzart (IP) - IP20
Explosionsgeschützt - nein
Gehäusehöhe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914023100
Artikelnummer
BCTBPZ:SEZ220
Herstellernummer
BPZ:SEZ220
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
24 V AC
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
90 mm
Gehäusebreite:
123 mm
Gehäusetiefe:
86 mm
Convertitore di segnali con applicazioni pre-programmate selezionabili tramite codice. Ampio display retroilluminato. Funzioni del convertitore: selezione del segnale di minima o di massima, calcolo del segnale di media, calcolo di entalpia, differenza di entalpia, umidita assoluta, temperatura di rugiada, sdoppiaggio su 2 uscite e/o invertire un segnale di ingresso 0..10 V DC.


