SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX X UTA - BPZ:RMU730B-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 10
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
LED-Anzeige Eingänge - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914048288
Artikelnummer
BCTBPZ:RMU730B-1
Herstellernummer
BPZ:RMU730B-1
Hersteller
SIE
Anzahl der Reglerkanäle:
10
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
LED-Anzeige Eingänge:
nein
LED-Anzeige Ausgänge:
nein
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24...24 V
Mit Display:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Uhrentyp:
Jahr
Erweiterbar:
ja
Selbstständig arbeitend:
ja
DIN-Schienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Standardapplikationen lieferbar:
ja
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm


