Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU720B-1 CONTROLLORE 2 LOOP DIGITALE KNX X UTA - BPZ:RMU720B-1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU720B-1 CONTROLLORE 2 LOOP DIGITALE KNX X UTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 7

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Uhrentyp - Jahr

  • Spannungsart - AC

  • Versorgungsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914048233

Artikelnummer

BCTBPZ:RMU720B-1

Herstellernummer

BPZ:RMU720B-1

Hersteller

SIE

Anzahl der Reglerkanäle:

7

Schutzart (IP):

IP20

Uhrentyp:

Jahr

Spannungsart:

AC

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

KNX

Kommunikationsmedium Kupfer:

ja

Kommunikationsmedium Glasfaser:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

LED-Anzeige Eingänge:

nein

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

nein

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

173 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

80 mm

Erweiterbar:

ja

Höhe:

90 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

ja

Mit Grundplatte:

nein

Controllore 2 loop digitale KNX x UTA