Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMH760B-1 CONTROLLORE PER RISCALDAMENTO KNX - BPZ:RMH760B-1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMH760B-1 CONTROLLORE PER RISCALDAMENTO KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 7

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Uhrentyp - Jahr

  • Spannungsart - AC

  • Versorgungsspannung - 19.2...28.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914047007

Artikelnummer

BCTBPZ:RMH760B-1

Herstellernummer

BPZ:RMH760B-1

Hersteller

SIE

Anzahl der Reglerkanäle:

7

Schutzart (IP):

IP20

Uhrentyp:

Jahr

Spannungsart:

AC

Versorgungsspannung:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

5

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

KNX

Kommunikationsmedium Kupfer:

ja

Kommunikationsmedium Glasfaser:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

nein

LED-Anzeige Eingänge:

nein

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

nein

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

173 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

80 mm

Erweiterbar:

ja

Höhe:

90 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

ja

Mit Grundplatte:

nein

Controllore per riscaldamento KNX