SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE - BPZ:QPM2162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstecklänge - 165 mm
Mit Display - nein
Schutzart (IP) - IP54
Explosionsgeschützt - nein
Gehäusehöhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914093318
Artikelnummer
BCTBPZ:QPM2162
Herstellernummer
BPZ:QPM2162
Hersteller
SIE
Einstecklänge:
165 mm
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
60 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
274 mm
Sonda combinata qualit dellaria per la misura del CO2, umidit relativa e temperatura nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10 V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura umidit 0..100% u.r. Campo di misura temperatura 0..50A°C, -35..+35A°C.


