SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE - BPZ:QPM2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstecklänge - 135 mm
Mit Display - nein
Explosionsgeschützt - nein
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusehöhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914093301
Artikelnummer
BCTBPZ:QPM2102
Herstellernummer
BPZ:QPM2102
Hersteller
SIE
Einstecklänge:
135 mm
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusehöhe:
60 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
243 mm
Sonda qualit dellaria per la misura del CO2 e del nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura CO2+VOC 0..2000 ppm.