Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE - BPZ:QLS60

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QLS60 SONDA IRRAGGIAMENTO SOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

103 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914084767

Artikelnummer

BCTBPZ:QLS60

Herstellernummer

BPZ:QLS60

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Analogeingang:

nein

Sonda per la misura dellirragiamento solare sulla facciata degli edifici. Segnale di misura 0..10 V DC o 4..20 mA. Campo di misura 0..1000 W/m2. Grado di protezione IP65.