SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM81.2 UMIDOSTATO DA CANALE - BPZ:QFM81.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Differenzbereich/Schalthysterese - 4...4 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 95 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 15 %
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Typ Messelement - Kunststoffelement
Packung
1 ST
EAN
4025515617853
Artikelnummer
BCTBPZ:QFM81.2
Herstellernummer
BPZ:QFM81.2
Hersteller
SIE
Differenzbereich/Schalthysterese:
4...4 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
95 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
15 %
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Typ Messelement:
Kunststoffelement
Anzahl der Schaltstufen:
1
Schutzart (IP):
IP30
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):
4 %
Kontaktverriegelung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
73 mm
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Einstecklänge:
156 mm
Tiefe:
64 mm
Farbe:
grau
Höhe:
140 mm
RAL-Nummer:
7032


