SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA4171 SONDA UR E T AMBIENTE CERTIFICATA - BPZ:QFA4171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Temperaturmessbereich - -40...70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0...100 %
Einsatzgebiet - Raum
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625020040
Artikelnummer
BCTBPZ:QFA4171
Herstellernummer
BPZ:QFA4171
Hersteller
SIE
Technologie:
sonstige
Temperaturmessbereich:
-40...70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0...100 %
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Länge des Sensors:
84 mm
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
ja
Aktive Temperaturmessung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Durchmesser Sensorelement:
15 mm
Sensortyp:
Pt1000
Durchschnittstemperaturmessung:
ja
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
ja
Messung des Taupunkts:
ja
Feinstaubmessung (PM):
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5...35 V
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Trend-Darstellung:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
2
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
144 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein