SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA4160 SONDA UR E T AMBIENTE - BPZ:QFA4160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047625020033
Artikelnummer
BCTBPZ:QFA4160
Herstellernummer
BPZ:QFA4160
Hersteller
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % ad alta precisione e della temperatura ambiente, fornite di certificato di taratura. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio con viti e morsettiera. Collegamento elettrico con connettore ad innesto. Semplificazione revisione (annuale) con sensore estraibile a vite. Campo ur %: 0...100 %. Alimentazione: 24 V AC o 13,5...35 V DC. Segnale ur %: 0-10V DC. Campo temperatura: 0...50/0..70/-35...+35. Segnale temperatura:0-10V DC. Precisione Temp.: A± 0,6 K. Precisione: A± 2%. Collegamento:4 fili. Grado di protezione:IP 65. Dimensioni:80 X 60 + 84 X 39 mm


