SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QBE63-DP02 SONDA DP DA TUBAZIONE 0..20 MBAR ATTIVA - BPZ:QBE63-DP02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Messbereich - 0...20000 Pa
Versorgungsspannung - 30 V
Schutzart (IP) - IP65
Max. Überdruck - 1000 kPa
Packung
1 ST
EAN
4047625019976
Artikelnummer
BCTBPZ:QBE63-DP02
Herstellernummer
BPZ:QBE63-DP02
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Messbereich:
0...20000 Pa
Versorgungsspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP65
Max. Überdruck:
1000 kPa
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Luft:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/8 Zoll
Explosionsgeschützt:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
65 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
94 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


