SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP22 SONDA T A CAVO PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7612914029379
Artikelnummer
BCTBPZ:QAP22
Herstellernummer
BPZ:QAP22
Hersteller
SIE
Sonda ermeticamente sigillata con cavo di collegamento. Segnale di misura LG-Ni1000. Impiego: per ventilconvettori, fan coil unit terminali, vedi accessori QAP22. Segnale:LG-Ni1000. Campo dimpiego:-25...+95 A°C. Costante di tempo:25 sec. Collegamento:2 fili. Grado di protezione:IP 65. Lunghezza cavo:2 m. Dimensioni:6 x 41 mm. Elemento sensibile:LG-Ni 1000. Costante di tempo con guaina:30 sec. Tipo di cavo:PVC, 2 x 0,5mmA². Temp. impiego cavo:-25...+95 A°C


