Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.3 SONDA T A CAVO PASSIVA - BPZ:QAP21.3

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.3 SONDA T A CAVO PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Temperaturmessbereich - -30...130 °C

  • Festes Kabel am Sensor - ja

  • Länge des Sensors - 40.5 mm

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Durchmesser Sensorelement - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914073402

Artikelnummer

BCTBPZ:QAP21.3

Herstellernummer

BPZ:QAP21.3

Hersteller

SIE

Temperaturmessbereich:

-30...130 °C

Festes Kabel am Sensor:

ja

Länge des Sensors:

40.5 mm

Kabellänge:

1.5 m

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Sensortyp:

Ni1000

Material Element:

rostfreier Stahl

Drahtlos:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gehäusehöhe:

6 mm

Gehäusebreite:

40.5 mm

Gehäusetiefe:

6 mm

Sonda T a cavo passiva