Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.2 SONDA T PER PANNELLI SOLARI - BPZ:QAP21.2

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP21.2 SONDA T PER PANNELLI SOLARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzgebiet - Strap-on

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - ja

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914073419

Artikelnummer

BCTBPZ:QAP21.2

Herstellernummer

BPZ:QAP21.2

Hersteller

SIE

Einsatzgebiet:

Strap-on

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Festes Kabel am Sensor:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Länge des Sensors:

50 mm

Einstecklänge:

100 mm

Durchmesser Sensorelement:

6 mm

Material Element:

rostfreier Stahl

Aktive Temperaturmessung:

nein

Passive Temperaturmessung:

ja

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

CO2-Messung:

nein

VOC-Messung:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Temperaturmessbereich:

-30...180 °C

Anzahl der Messbereiche:

1

Offseteinstellung möglich:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Sensortyp:

Ni1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Drahtlos:

nein

Mit Display:

nein

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Umgebungstemperatur:

-30...180 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusehöhe:

6 mm

Gehäusebreite:

50 mm

Gehäusetiefe:

6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

sonda di temperatura per pannelli solari passiva LG-Ni1000