SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP2010.150 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAP2010.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Festes Kabel am Sensor - ja
Kabellänge - 1.5 m
Länge des Sensors - 40.5 mm
Durchmesser Sensorelement - 6 mm
Material Element - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
7612914073433
Artikelnummer
BCTBPZ:QAP2010.150
Herstellernummer
BPZ:QAP2010.150
Hersteller
SIE
Festes Kabel am Sensor:
ja
Kabellänge:
1.5 m
Länge des Sensors:
40.5 mm
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Temperaturmessbereich:
-30...130 °C
Sensortyp:
Pt100
Drahtlos:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
6 mm
Gehäusebreite:
40.5 mm
Gehäusetiefe:
6 mm


