SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2161.040 SONDA T DA CANALE ATTIVA - BPZ:QAM2161.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperaturmessbereich - -50...50 °C
Einsatzgebiet - Kanal
CO2-Messung - nein
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
4047625019884
Artikelnummer
BCTBPZ:QAM2161.040
Herstellernummer
BPZ:QAM2161.040
Hersteller
SIE
Temperaturmessbereich:
-50...50 °C
Einsatzgebiet:
Kanal
CO2-Messung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Länge des Sensors:
400 mm
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Einstecklänge:
363 mm
Aktive Temperaturmessung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Sensortyp:
Pt1000
Passive Temperaturmessung:
nein
VOC-Messung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5...35 V
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
3
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Trend-Darstellung:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
88 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein