SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2120.200 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAM2120.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstecklänge - 2000 mm
Geeignet für Luft - ja
Sensortyp - Ni1000
Drahtlos - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004013516
Artikelnummer
BCTBPZ:QAM2120.200
Herstellernummer
BPZ:QAM2120.200
Hersteller
SIE
Einstecklänge:
2000 mm
Geeignet für Luft:
ja
Sensortyp:
Ni1000
Drahtlos:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
61 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
31 mm


