Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2112.200 SONDA T CANALE PASSIVA - BPZ:QAM2112.200

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2112.200 SONDA  T CANALE PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzgebiet - Kanal

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914048691

Artikelnummer

BCTBPZ:QAM2112.200

Herstellernummer

BPZ:QAM2112.200

Hersteller

SIE

Einsatzgebiet:

Kanal

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

ja

Festes Kabel am Sensor:

nein

Einstecklänge:

1963 mm

Material Element:

sonstige

Technologie:

sonstige

Aktive Temperaturmessung:

nein

Passive Temperaturmessung:

ja

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Temperaturmessbereich:

-50...80 °C

Offseteinstellung möglich:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Sensortyp:

Pt1000

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Bluetooth:

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Drahtlos:

nein

Mit Display:

nein

Ausführung des Displays:

sonstige

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusehöhe:

61 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Gehäusefarbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

sonda di temperatura da canale passiva Pt1000. Lunghezza 2000 mm