SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2112.040 SONDA T DA CANALE PASSIVA - BPZ:QAM2112.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Temperaturmessbereich - -50...80 °C
Einsatzgebiet - Kanal
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914073440
Artikelnummer
BCTBPZ:QAM2112.040
Herstellernummer
BPZ:QAM2112.040
Hersteller
SIE
Technologie:
sonstige
Temperaturmessbereich:
-50...80 °C
Einsatzgebiet:
Kanal
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Einstecklänge:
363 mm
Aktive Temperaturmessung:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Sensortyp:
Pt1000
Material Element:
sonstige
Passive Temperaturmessung:
ja
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Bluetooth:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Verpolungsschutz:
nein
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
61 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
31 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


