SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.6 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO - BPZ:QAF81.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Messbereich - -5...15 °C
Länge Kapillar - 6 m
Schutzart (IP) - IP54
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914049247
Artikelnummer
BCTBPZ:QAF81.6
Herstellernummer
BPZ:QAF81.6
Hersteller
SIE
Sensortyp:
sonstige
Messbereich:
-5...15 °C
Länge Kapillar:
6 m
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Kontakt:
ja
Kontaktverriegelung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
113 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
37 mm


