SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.3 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO - BPZ:QAF81.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -5...15 °C
Länge Kapillar - 3 m
Schutzart (IP) - IP54
Explosionsgeschützt - nein
Mit Kontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914049254
Artikelnummer
BCTBPZ:QAF81.3
Herstellernummer
BPZ:QAF81.3
Hersteller
SIE
Messbereich:
-5...15 °C
Länge Kapillar:
3 m
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Kontakt:
nein
Kontaktverriegelung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
113 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
37 mm


