SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2120.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Ni1000
Widerstand - 1000 Ohm
Druckstufe Artikel - PN 10
Schutzart (IP) - IP42
Mit losem Tauchrohr - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914073464
Artikelnummer
BCTBPZ:QAE2120.010
Herstellernummer
BPZ:QAE2120.010
Hersteller
SIE
Sensortyp:
Ni1000
Widerstand:
1000 Ohm
Druckstufe Artikel:
PN 10
Schutzart (IP):
IP42
Mit losem Tauchrohr:
ja
Drahtlos:
nein
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Einstecklänge:
100 mm
Höhe Gehäuse:
60 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
31 mm