Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA - BPZ:QAE2111.015

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstecklänge - 150 mm

  • Sensortyp - Pt100

  • Drahtlos - nein

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914029027

Artikelnummer

BCTBPZ:QAE2111.015

Herstellernummer

BPZ:QAE2111.015

Hersteller

SIE

Einstecklänge:

150 mm

Sensortyp:

Pt100

Drahtlos:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Explosionsgeschützt:

nein

Gehäusehöhe:

60 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

31 mm

Sonda T ad immersione passiva