SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAD2012 SONDA T A CONTATTO PASSIVA - BPZ:QAD2012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperaturmessbereich - -30...130 °C
Einsatzgebiet - Strap-on
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914048684
Artikelnummer
BCTBPZ:QAD2012
Herstellernummer
BPZ:QAD2012
Hersteller
SIE
Temperaturmessbereich:
-30...130 °C
Einsatzgebiet:
Strap-on
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Aktive Temperaturmessung:
nein
Geeignet für Luft:
nein
Sensortyp:
Pt1000
Material Element:
sonstige
Passive Temperaturmessung:
ja
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
1
Schutzart (IP):
IP42
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-5...50 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Mit Verpolungsschutz:
nein
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
67 mm
Gehäusebreite:
60 mm
Gehäusetiefe:
43 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


