Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA26 SONDA T AMBIENTE PASSIVA - BPZ:QAA26

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA26 SONDA T AMBIENTE PASSIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - sonstige

  • Temperaturmessbereich - 0...50 °C

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914103406

Artikelnummer

BCTBPZ:QAA26

Herstellernummer

BPZ:QAA26

Hersteller

SIE

Technologie:

sonstige

Temperaturmessbereich:

0...50 °C

Einsatzgebiet:

Raum

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

nein

Festes Kabel am Sensor:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Aktive Temperaturmessung:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

Ni1000

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

ja

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Display:

nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

ja

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bluetooth:

nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...65 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gehäusehöhe:

100 mm

Gehäusebreite:

90 mm

Gehäusetiefe:

36 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

sonda di temperatura ambiente passiva LG-Ni1000