SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA2061D SONDA T AMBIENTE ATTIVA CON DISPLAY - BPZ:QAA2061D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Versorgungsspannung - 24 V
Messbereich - 0...50 °C
Mit Batterie - nein
Setpoint Einstellbarkeit - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914050007
Artikelnummer
BCTBPZ:QAA2061D
Herstellernummer
BPZ:QAA2061D
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Versorgungsspannung:
24 V
Messbereich:
0...50 °C
Mit Batterie:
nein
Setpoint Einstellbarkeit:
ohne
Standby-Taster:
nein
Optimierung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
100 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
36 mm


