Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA2061 SONDA T AMBIENTE ATTIVA - BPZ:QAA2061

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAA2061 SONDA T AMBIENTE ATTIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914084828

Artikelnummer

BCTBPZ:QAA2061

Herstellernummer

BPZ:QAA2061

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Sonda temperatura ambiente attiva. Segnale di misura 0..10 V DC. Campo di misura 0..50A°C