SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW772.04 WEB SERVER PER 4 APPARECCHI KNX - BPZ:OZW772.04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
7612914073006
Artikelnummer
BCTBPZ:OZW772.04
Herstellernummer
BPZ:OZW772.04
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30


