SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.04 WEB SERVER PER 4 APPARECCHI LPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
7612914081735
Artikelnummer
BCTBPZ:OZW672.04
Herstellernummer
BPZ:OZW672.04
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP30


