Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD341.9A GSD341.9A SERV.VAL.SFERA 2NM ON/OFF 230V - BPZ:GSD341.9A

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD341.9A GSD341.9A SERV.VAL.SFERA 2NM ON/OFF 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Drehmoment - 2 Nm

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Netzspannung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914093691

Artikelnummer

BCTBPZ:GSD341.9A

Herstellernummer

BPZ:GSD341.9A

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Drehmoment:

2 Nm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzspannung:

230 V AC

Geeignet für Ventile:

ja

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

30 s

Hilfskontakte:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Regelungsart modulierend:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

12 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

2 W

Energieverbrauch im Stillstand:

2 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

136 mm

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

75 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

113 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 230 V AC, forza 2 Nm, tempo di corsa 30 sec. senza ritorno a molla