Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD141.9A GSD141.9A SERV.VALV.SFERA 2NM 24V AC/DC - BPZ:GSD141.9A

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GSD141.9A GSD141.9A SERV.VALV.SFERA 2NM 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Geeignet für Belüftungsarmaturen - nein

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Kommunikationsprotokoll - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914093905

Artikelnummer

BCTBPZ:GSD141.9A

Herstellernummer

BPZ:GSD141.9A

Hersteller

SIE

Geeignet für Ventile:

ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

2-Punkt

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

1.5 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Hilfskontakte:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

nein

Endkontakte:

ohne

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Laufzeit:

30 s

Drehmoment:

2 Nm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Höhe:

113 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

136 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 24 V AC/DC, forza 2 Nm, tempo di corsa 30 sec. senza ritorno a molla