Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23 - BPZ:GCA326.1E

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Drehmoment - 18 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Netzspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914003225

Artikelnummer

BCTBPZ:GCA326.1E

Herstellernummer

BPZ:GCA326.1E

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Drehmoment:

18 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

90 s

Hilfskontakte:

ja

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

8 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

6 W

Energieverbrauch im Stillstand:

4 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

71 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

100 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

313 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO On/Off 230 V