SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA126.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GCA126.1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Drehmoment - 18 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Netzspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914003140
Artikelnummer
BCTBPZ:GCA126.1E
Herstellernummer
BPZ:GCA126.1E
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Drehmoment:
18 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Ventile:
nein
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
90 s
Hilfskontakte:
ja
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
3 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
75 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
100 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
300 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein