Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GCA121.1E

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Ausführung - rotierend

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914003133

Artikelnummer

BCTBPZ:GCA121.1E

Herstellernummer

BPZ:GCA121.1E

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Netzspannung:

24 V AC/DC

Ausführung:

rotierend

Endkontakte:

ohne

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:GCA121.1E - SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON OFF 24