Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-SS100 ACCESSORIO PER RAK..

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-SS100 ACCESSORIO PER RAK..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Tauchrohr - rostfreier Stahl

  • Einstecklänge - 100 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914001443

Artikelnummer

BCTBPZ:ALT-SS100

Herstellernummer

BPZ:ALT-SS100

Hersteller

SIE

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Einstecklänge:

100 mm

Ausführung:

Einzel

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Geeignet für Mano-Thermometer:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Rohraußendurchmesser Anschluss:

9 mm

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Außendurchmesser:

9 mm

Accessorio per RAK..