Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-SB200 ACCESSORIO PER RAK.. - BPZ:ALT-SB200

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-SB200 ACCESSORIO PER RAK..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstecklänge - 200 mm

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Ausführung - Einzel

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Druckstufe Flansch - PN 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914017000

Artikelnummer

BCTBPZ:ALT-SB200

Herstellernummer

BPZ:ALT-SB200

Hersteller

SIE

Einstecklänge:

200 mm

Material Tauchrohr:

Messing

Ausführung:

Einzel

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Flansch:

PN 10

Geeignet für Mano-Thermometer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 10

Rohraußendurchmesser Anschluss:

9 mm

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Außendurchmesser:

9 mm

Accessorio per RAK..