SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-AB200 ACCESSORIO PER RAK.. - BPZ:ALT-AB200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Material Tauchrohr - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss - 21.3 mm
Einstecklänge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914002266
Artikelnummer
BCTBPZ:ALT-AB200
Herstellernummer
BPZ:ALT-AB200
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss:
21.3 mm
Einstecklänge:
200 mm
Guaina perforata da canale dellaria con molla di fissaggio per RAK..


