SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00017706 FT2011-A1 DISPLAY RIPETITORE DI PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 207 mm
Breite - 282 mm
Tiefe - 79 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625015169
Artikelnummer
BCTA5Q00017706
Herstellernummer
A5Q00017706
Hersteller
SIE
Höhe:
207 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
79 mm
FT2011-A1 Display ripetitore di piano


