Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00014866 FCA2005-A1 MODULO SPLIT SIRENE - A5Q00014866

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00014866 FCA2005-A1 MODULO SPLIT SIRENE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625040970

Artikelnummer

BCTA5Q00014866

Herstellernummer

A5Q00014866

Hersteller

SIE

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

132 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

24 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Con il modulo split sirene e possibile suddividere una linea di segnalazione acustica in quattro linee individuali. Ogni linea puo comandare e monitorare una sirena singola. Possibile impiego di due moduli segnalatori, purche connessi in cascata.